Schutzhelm Plus, Farbe: BLACK

Artikel-Nr.: 098060 BLACK
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Plus
Herstellerbezeichnung HOLEX Plus
mit Scheibe nein
Verschluss Drehverschluss
Internationale Größe onesize
Farbe rot; schwarz
Produktart Helm
Material Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 64 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Norm EN 397
Eigenschaften Stirnlampenbefestigung; integriertes Schweißband
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 525 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098060 BLACK
EAN / GTIN 4069515065016
Herstellernummer 098060 BLACK
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhelm HOLEX Plus aus ABS mit Belüftungsstruktur und gepolstertem Kinnriemen. Die EPS Dämpfungseinlage nimmt Aufprallenergien auf für eine zusätzliche Stoßdämpfung. Der HOLEX Drehverschluss in Kombination mit der großen Nackenauflage sorgen für einen komfortablen Sitz.
  • 6-Punkt Gurtband Innenausstattung.
  • Textiles Schweißband Nr. 097888 PLUS.
  • Gepolsteter Kinnriemen (abnehmbar).
  • Mit HOLEX Drehverschluss und großer Nackenauflage.

Norm:

EN 397:2025 Type 2

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Helm für Arbeiten in Baugewerbe, industrieller Instandhaltung, Versorgungsunternehmen und Lagerwesen verwenden.
  • Helm für Schutz gegen vertikale und laterale Stöße einsetzen.
  • Zusätzliche Schutzausrüstung gemäß durchgeführter Gefährdungsbeurteilung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Helm nicht für Bergsteigen, Motorsport oder andere Aktivitäten außerhalb des zugelassenen Anwendungsbereichs verwenden.