Schutzhelm Performance, Farbe: NAVY

Artikel-Nr.: 098050 NAVY
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Performance
Herstellerbezeichnung GARANT Performance
mit Scheibe nein
Verschluss Drehverschluss
Farbe blau
Produktart Helm
Material Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 64 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Norm EN 397
Eigenschaften gefüttert; integriertes Schweißband; reflektierend
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 530 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098050 NAVY
EAN / GTIN 4069515065009
Herstellernummer 098050 NAVY
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhelm GARANT Performance aus ABS mit Belüftungsstruktur und umfassenden Polsterelementen für höchsten Komfort. Mit großer EPS-Dämpfungseinlage, welche Aufprallenergien gleichmäßig verteilt für eine verbesserte Stoßdämpfung. Der GARANT Drehverschluss in Kombination mit der großen, stufenlos höhenverstellbaren Nackenauflage ermöglichen einen optimalen Sitz.
  • Gepolsterte Helminnenausstattung.
  • Textiles Schweißband Nr. 097899 PERFORM.
  • Gepolsteter Kinnriemen mit Reflexionsnaht (abnehmbar).
  • Mit GARANT Drehverschluss und großer, stufenlos verstellbaren Nackenauflage.

Norm:

EN 397:2025 Type 2

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Helm für Arbeiten in Baugewerbe, industrieller Instandhaltung, Versorgungsunternehmen und Lagerwesen verwenden.
  • Helm für Schutz gegen vertikale und laterale Stöße einsetzen.
  • Zusätzliche Schutzausrüstung gemäß durchgeführter Gefährdungsbeurteilung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Helm nicht für Bergsteigen, Motorsport oder andere Aktivitäten außerhalb des zugelassenen Anwendungsbereichs verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb