Schutzhelm EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Farbe: WHITE

Artikel-Nr.: 097861 WHITE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Helmeigenschaft: Elektrische Isolierung; Schutzeigenschaft bis -30 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung
  • Scheibenbeschichtung: kratzfest; beschlagfrei
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Elektrische Isolierung; Schutzeigenschaft bis -30 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung
Scheibenbeschichtung kratzfest; beschlagfrei
Scheibenmaterial Polycarbonat
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 JSP 1 FTKN
Farbe weiß
Größe 53 cm - 64 cm
Material Helmschale ABS
Gewicht 580 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365
Weitenregulierung Drehverschluss
Produktart Schutzhelm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097861 WHITE
EAN / GTIN 5038428409827
Herstellernummer AMF270-405-F00
Hersteller/verantwortliche Person JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Schutzhelm bietet eine Kombination der EVO® Vista® Überbrillen-Helm-Technologie und der innovativen Dualswitch™ Kinnriemen-Gurtsystematik. Die Kinnriemen-Auslösekraft ist sowohl nach EN397 als auch nach der EN12492 konzipiert worden. Dank mehrfacher Beschichtung bietet die integrierte Überbrille sowohl Schutz vor UV Strahlung, Kratzfestigkeit, als auch Beschlagfreiheit. Dank verstellbarer Schwenkarme kann die Überbrille leicht bei Bedarf aus dem Helm ein- und ausgefahren werden. Durch dessen innenliegende, kompakte EPP-Schale (expandiertes Polypropylen) gewährleistet der Schutzhelm seitlichen Aufprall-Schutz nach EN12492, ebenso wie eine optimierte Belüftung des Helms. Gleichzeitig kann dank der vorliegenden EN50365-Zulassung der Helm ebenso bei elektrischen Arbeiten verwendet werden.
  • 6-Punkt Gurtband.
  • 30mm Euro-Slot-Aufnahme.
  • Schweißband aus PU beschichteter Baumwolle.
  • Mit Drehverschluss.
  • Reflexions-Elemente für erhöhte Sichtbarkeit.

Verwendung:

Industrie, Baugewerbe, Montage, Hoch- und Tiefbau, Elektrikerarbeiten.

Norm:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170