{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
583
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Elektriker Handschuh-Paar 583, 500 V AC
|
|
| Spannungsschutz max. |
500 V
|
|
| Inhalt Paar |
1 Paar
|
|
| Klasse |
00
|
|
| Kategorie, EN 60903 |
A; C; Z
|
|
| Version, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Abriebfestigkeit |
2
|
|
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) |
1
|
|
| Weiterreißfestigkeit |
2
|
|
| Durchstichfestigkeit |
1
|
|
| Schnittfestigkeits (TDM) |
X
|
|
| Stärke |
0,5 mm
|
|
| EN 388 Code |
2121X
|
|
| Farbe |
rot
|
|
| Produktart |
Handschuhe
|
|
| Einsatzbereich |
Elektrikerschutz
|
|
| Handschuh-Größe |
11
|
|
| Anwendungsbereich |
Allround; Heavy Duty
|
|
| Wiederverwendung |
Mehrweg
|
|
| Einheit |
Paar
|
|
| Norm |
EN 388; EN 60903
|
|
| Trägermaterial |
Latex
|
|
| Beschichtung |
unbeschichtet
|
|
| gefüttert |
nein
|
|
| Eigenschaften |
silikonfrei
|
|
| Schutzkategorie |
III
|
|
| Länge gesamt L |
360 mm
|
|
| Gewicht gesamt |
72 g
|
|
| Inhalt |
Paar
|
| Artikelnummer | 094913 11 | |
| EAN / GTIN | 4008198758310 | |
| Herstellernummer | 058311112X | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |