• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Tegera® 12930, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094795 11
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    9,36 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    7,80 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Tegera® 12930
Hitzebeständig bis 250 Grad
Chemikalienbeständigkeit KLMPT
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 X
B: Kontaktwärme, EN 407 2
C: Konvektionswärme, EN 407 X
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Typ Typ B
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Polyvinylchlorid (PVC)
EN 407 Code X2XXXX
EN 388 Code 4131X
Farbe blau; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz; Hitzeschutz
Handschuh-Größe 11
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
AQL (Accepted Quality Level) 0,3
Norm EN 374:2016; EN 388; EN 407
Trägermaterial Polyvinylchlorid (PVC)
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften abriebfest; nassgriff; ölgriff
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 300 mm
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094795 11
EAN / GTIN 7392626068384
Herstellernummer 12930/11
Hersteller/verantwortliche Person Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Schweden, www.ejendals.com

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
Tegera® 12930. Chemikalienschutzhandschuh aus PVC für gröbere Arbeiten. Resistent gegen Öle und Fette. Granuliert im Handbereich für gute Rutschhemmung. Besonders strapazierfähig, auch für schmutzige und schmierige Bereiche.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.