Par de guantes de protección química Tegera® 12930, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094795 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    8,79 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    7,32 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Tegera® 12930
Resistencia al calor hasta 250 grados
Resistencia a sustancias químicas KLMPT
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 2
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Tipo Tipo B
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Policloruro de vinilo (PVC)
Código EN 407 X2XXXX
Código EN 388 4131X
Color azul; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos; Protección contra el calor
Talla del guante 11
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) 0,3
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407
Material de base Policloruro de vinilo (PVC)
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro no
Características Agarre con aceite; Agarre en mojado; Resistente a la abrasión
Categoría de protección III
Longitud total L 300 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094795 11
EAN / GTIN 7392626068384
Número del fabricante 12930/11
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores de la categoría III.
Tegera® 12930. Guantes de protección química de PVC para trabajos gruesos. Resistentes contra el aceite y la grasa. Granulado en la zona de la mano para una buena protección antideslizante. Especialmente resistente, también para zonas sucias y resbaladizas.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.