{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Obsah | 12 | |
| Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
| Veľkosť rukavíc | 11 | |
| EN 374 | Typ B (KLMPT) | |
| Odolnosť voči chemikáliám | KLMPT | |
| EN 388 | 4131X | |
| EN 407 | X2XXXX | |
| Materiál | PVC | |
| Podkladový materiál | PVC | |
| AQL | 0,3 | |
| Rozsah použitia | Allround | |
| Dĺžka | 300 mm | |
| Farba | čierna / modrá | |
| Použitie | viacrazové | |
| Kontaktné teplo do | 250 °C | |
| Kategória ochrany | kategória III | |
| Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
| Číslo položky | 094795 11 | |
| EAN/GTIN | 7392626068384 | |
| Číslo výrobcu | 12930/11 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |