• Ingen pris tilgjengelig

Kemikalieskyddshandske, par Tegera® 12930, Handskstorlek: 11

Article no.: 094795 11
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Select article variation and quantity

Handskstorlek Price per par (incl. VAT)

Availability

  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ B (KLMPT)

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 12
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Handskstorlek 11
EN 374 Typ B (KLMPT)
Kemikaliebeständighet KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Material PVC
Hållarmaterial PVC
AQL 0,3
Tillämpningsområde Allround
Längd 300 mm
Färg svart / blå
Användningsdata Flergångs
Kontaktvärme upp till 250 °C
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identification & Classification

Artikkelkode 094795 11
EAN / GTIN 7392626068384
Manufacturer number 12930/11
Manufacturer/responsible person Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Beskrivelse

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.
Tegera® 12930. Kemikalieskyddshandske i PVC för grovarbeten. Resistent mot oljor och fetter. Granulerad i handen för bra halkskydd. Extra slitstark, även för smutsiga och klibbiga delar.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.