• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants de protection contre les produits chimiques Tegera® 12930, Taille des gants: 11

Réf.: 094795 11
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    8,61 € / 1 Paire
  • De 12 Paire
    7,18 € / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type B (KLMPT)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 12
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Taille des gants 11
EN 374 Type B (KLMPT)
Résistance aux produits chimiques KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Matière PVC
Matériau support PVC
AQL 0,3
Domaine d’application Polyvalents
Longueur 300 mm
Couleur Noir / bleu
Utilisation réutilisable
Chaleur de contact jusqu'à 250 °C
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Identification et classification

Référence article 094795 11
EAN / GTIN 7392626068384
Réf. fabricant 12930/11
Fabricant/personne responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
Tegera® 12930. Gants de protection contre les substances chimiques en PVC pour le gros oeuvre. Résistants aux huiles et aux graisses. Revêtement granuleux au niveau de la main pour de bonnes qualités antidérapantes. Particulièrement résistant, y compris pour les zones sales et grasses.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
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
Connectez-vous