{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Tegera® 12930 | |
| Tepelná odolnost až do | 250 stupně | |
| Odolnost vůči chemikáliím | KLMPT | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 3 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| A: Chování při hoření, EN 407 | X | |
| B: Kontaktní teplo, EN 407 | 2 | |
| C: Konvekční teplo, EN 407 | X | |
| D: sálavým teplem, EN 407 | X | |
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| Typ | Typ B | |
| Materiál povlakování, Plný povlak | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| EN 407 Code | X2XXXX | |
| EN 388 Code | 4131X | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím; Ochrana proti žáru | |
| Velikost rukavic | 11 | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | 0,3 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN 407 | |
| Nosný materiál | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Povlak | Plný povlak | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Odolná proti odírání; Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Celková délka L | 300 mm | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094795 11 | |
| EAN / GTIN | 7392626068384 | |
| Číslo výrobce | 12930/11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |