• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Tegera® 12930, Handschoenmaat: 11

Artikelnummer: 094795 11
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 8,24 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 6,86 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type B (KLMPT)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 11
EN 374 Type B (KLMPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Materiaal PVC
Dragermateriaal PVC
AQL 0,3
Toepassingsgebied Allround
Lengte 300 mm
Kleur zwart / blauw
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Contacthitte tot 250 °C
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094795 11
EAN/GTIN 7392626068384
Nummer fabrikant 12930/11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
Tegera® 12930. Handschoen ter bescherming tegen chemicaliën, van PVC voor grovere werkzaamheden. Bestand tegen oliën en vetten. Gegranuleerd handgedeelte voor een goede antislipwerking. Bijzonder sterk, ook voor vuile en glibberige omgevingen.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen