• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Par rukavica za zaštitu od kemikalija Tegera® 12930, veličina rukavice: 11

Artikl br.: 094795 11
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Razred zaštite: Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
  • EN 374: Tip B (KLMPT)

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
Razred zaštite Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
Veličina rukavice 11
EN 374 Tip B (KLMPT)
Otpornost na kemikalije KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Materijal PVC
Materijal nosača PVC
AQL 0,3
Područje primjene Svestranost
Duljina 300 mm
Boja crni / plavi
Primjena višekratno
Kontaktna vrućina do 250 °C
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094795 11
EAN / GTIN 7392626068384
Broj proizvođača 12930/11
Proizvođač/odgovorna osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
Tegera® 12930. Rukavice za zaštitu od kemikalija od PVC-a za grube radove. Otporne na ulja i masti. Granulirane u području šake za sprječavanje klizanja dijelova iz ruku. Posebno izdržljive i prikladne za prljava i masna područja.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.