• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par Tegera® 12930, Velikost rokavic: 11

Št. art.: 094795 11
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    8,61 € / 1 par
  • od 12 par
    7,18 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip B (KLMPT)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 12
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
Velikost rokavic 11
EN 374 Tip B (KLMPT)
Odpornost proti kemikalijam KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Material PVC
Nosilni material PVC
AQL 0,3
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 300 mm
Barva črna/modra
Uporaba za večkratno uporabo
Kontaktna vročina do 250 °C
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094795 11
EAN/GTIN 7392626068384
Številka proizvajalca 12930/11
Proizvajalec/odgovorna oseba Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
Tegera® 12930. Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, iz PVC, za bolj groba dela. Odporne proti oljem in maščobam. Granulacija v predelu dlani za dobro blaženje drsenja. Posebej trpežne, primerne tudi za umazana in mastna področja.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.