Fließbohrer Standard (mit Kragen) Inox, Gewinde: M5

Artikel-Nr.: 080752 M5
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kernloch-⌀ 4,6 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Materialstärke 0,7 mm - 1 mm
empfohlene Antriebsleistung 1 kW
empfohlene Drehzahl 2.600 min-1
Produktart Fließbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080752 M5
EAN / GTIN 4069515008679
Herstellernummer 080752 M5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.
Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.
Fließbohrer Standard (mit Kragen), zur Verwendung in rostfreien Materialien.

Verwendung:

Speziell geeignet für rostfreie Stähle.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.
ER-Spannschlüssel Nr. 309680.
HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb