• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku 18V EXPERT, Akkukapazität: 15Ah

Artikel-Nr.: 073869 15
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
EXBA18V-150
Verpackung
Karton
inklusive Ladegerät
nein
Länge
121 mm
Breite
80 mm
Höhe
96 mm
Anzahl enthaltener Akkus
1 St.
Produktart
Akku
geeignet für
AMP 18V; Bosch 18 V
Gewicht
1,52 kg
Akku auswechselbar
ja
Akkuart
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung
18 V
Akkukapazität
15 Ah
Ladezeit je Akku
1 h
wiederaufladbar
ja
Gewicht pro Akku
1 520 g
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073869 15
EAN / GTIN 4053423340952
Herstellernummer 1600A036ZM
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungssakku Expert
  • Leistungsfähige Tabless-Zellen.
  • Lange Lebensdauer.
  • Außergewöhnliche kontinuierliche Laufzeit in harten Anwendungen.
Für eine maximale Leistung bis zu 2400 Watt.

Beschreibung:

Akkupack EXBA18V-150, Der leistungsstarke Akku EXBA18V-150 liefert bis zu 280 % mehr Laufzeit für hervorragendes kontinuierliches Arbeiten selbst in harten Anwendungen (verglichen mit Professional GBA 18V 4.0Ah, interner Labortest. Blasbetrieb bei minimaler Leistung mit GBL 18V-750, neutraler Luftstrom, ohne Pausen). Er verwendet die neueste 5,0-Ah-Zelle für eine maximale Leistung von bis zu 2400 W (interner Labortest. sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku). Das Ergebnis: ultimative Laufzeit und maximale Leistung. Mit seinem verstärkten, robusten Gehäuse und dem ausgezeichneten Wärmemanagement durch COOLPACK 2.0 bietet der EXBA18V-150 eine lange Lebensdauer und ist deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen. Der EXBA18V-150 hat einen vergrößerten Ladetemperaturbereich von -10 °C bis +55 °C Akkutemperatur bei Verwendung mit dem EXAL18V2-320 oder dem EXAL18V-160. Er besitzt eine 5-LED-Anzeige für Ladezustands, Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Er kann mit dem EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160 in lediglich 60 Minuten vollgeladen werden und wiegt nur 1,52 kg. Karton

Merkmal:

  • Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 80 x 121 x 96 mm
  • Akkukapazität: 15,0 Ah
  • Akkuspannung: 18,0 V

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit