• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit 3-tlg. 18V: GSR + GWS + GBH + 2 x ProCORE18V + GAL + Werkzeugtasche

Artikel-Nr.: 0615990M3C
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0615990M3C
Kopieren
EAN / GTIN 4059952590585
Kopieren
Herstellernummer 0615990M3C
Kopieren
L-Nummer L00590 1653
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3-teile Werkzeug-Set: 18V: GSR + GWS + GBH + 2 x ProCORE18V + GAL + Werkzeugtasche
  • Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 Professional
  • Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 Professional
  • Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 Professional
  • Bosch Professional Werkzeugtasche, Medium
  • 1 x Akku ProCORE18V 4Ah
  • 1 x Akku ProCORE18V 8Ah
  • Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional

Merkmal:

  • Volumen: 85,527 dm3
  • Bruttogewicht: 13,804 kg
  • Nettogewicht: 12,5 kg
  • Abmessung Breite: 390 mm
  • Abmessung Höhe: 340 mm
  • Abmessung Länge: 645 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte