Kit professionnel sans fil 18V GSR+GWS+GBH+2x PC 18V+GAL+bag

Réf.: 0615990M3C
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0615990M3C
EAN / GTIN 4059952590585
Réf. fabricant 0615990M3C
Article hors catalogue L00590 1653

Description

Description:

  • Perceuse-Visseuse sans fil GSR 18V-28
  • Un couple dur de 63 Nm assure des performances professionnelles
  • Un mandrin tout métal de 13 mm pour une grande résistance, moins d'usure et une durée de vie plus longue
  • Un design compact et ergonomique permet une manipulation confortable pour un travail agréable
  • Un couple 28/63/- Nm
  • Vitesse de rotation à vide 0 - 500 / 0 - 1.900 min-1
  • Type de batterie Lithium-Ion
  • Plage de serrage du mandrin, min./max
  • 1,5 / 13 mm
  • Tension de la batterie 18 V
  • Poids sans batterie
  • Batterie 1,1 kg
  • Niveaux de couple 20+1
  • Dimensions de l'outil 230 mm
  • Meuleuse d'angle sans fil GWS 18V-10
  • Petite Meuleuse d'angle avec la même puissance qu'une meuleuse filaire de 1000 watts grâce au moteur sans balais et à la batterie ProCORE18V
  • Protection accrue de l'utilisateur et plus de confort grâce au Drop Control, KickBack Control et Intelligent Brake System
  • Première fonction Drop Control au monde pour l'arrêt immédiat de l'outil après une chute accidentelle sur le sol
  • Vitesse de rotation à vide 9
  • 000 min-1
  • Tension de la batterie 18 V
  • Filetage de la broche de ponçage M14
  • Poids sans batterie
  • Batterie 2,1 kg
  • Disque à ébarber/découper, Ø 115 mm
  • Marteau de forage sans fil GBH 18V-26
  • Le système d'aspiration des poussières supplémentaire GDE 18V-16 Professional peut être combiné avec le marteau de forage et offre une solution de poussière HEPA en circuit fermé pour une mobilité maximale
  • Protection accrue de l'utilisateur et meilleure maniabilité grâce au KickBack Control et à l'Electronic Precision Control
  • Une énergie de frappe de 2, 6 joules assure une progression rapide du forage et une grande capacité d'enlèvement du burin
  • Energie de frappe, max
  • 2,6 J
  • Vitesse de frappe à la vitesse nominale 0 - 4,350 bpm
  • Vitesse nominale 0 - 980 min-1
  • Tension de la batterie 18 V
  • Capacité de fixation de l'outil SDS plus
  • Dimensions de l'outil 347 mm

Caractéristique(s):

  • Volume: 85,527 dm3
  • Poids brut : 13,804 kg
  • Poids net : 12,5 kg
  • Largeur de cote : 390 mm
  • Dimension en hauteur : 340 mm
  • Longueur de cote : 645 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires