18V profesionální sada baterií GSR+GWS+GBH+2x PC 18V+GAL+brašna

Č. pol.: 0615990M3C
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0615990M3C
EAN/GTIN 4059952590585
Číslo výrobcu 0615990M3C
Číslo L L00590 1653

Popis

Popis:

  • Bateriový vrtací šroubovák GSR 18V-28
  • Tvrdý krouticí moment 63 Nm zajišťuje profesionální výkon
  • 13mm celokovové sklíčidlo pro vysokou odolnost, menší opotřebení a delší životnost
  • Kompaktní, ergonomický design umožňuje pohodlnou manipulaci pro příjemnou práci
  • Krouticí moment 28/63/- Nm
  • Otáčky v klidu 0 - 500 / 0 - 1 900 min-1
  • Typ baterie lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtačky, min./max
  • 1,5 / 13 mm
  • Napětí baterie 18 V
  • Hmotnost bez přísl
  • Akumulátor 1,1 kg
  • Nastavení točivého momentu 20+1
  • Rozměry nástroje 230 mm
  • Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-10
  • Malá úhlová bruska se stejným výkonem jako akumulátorová bruska s příkonem 1000 W díky bezkartáčovému motoru a akumulátoru ProCORE18V
  • Vyšší ochrana uživatele a větší komfort díky systému Drop Control, KickBack Control a inteligentní brzdový systém
  • První funkce Drop Control na světě pro okamžité vypnutí nářadí po náhodném pádu na podlahu
  • Rychlost bez zatížení 9
  • 000 min-1
  • Napětí baterie 18 V
  • Závit brusného vřetena M14
  • Hmotnost bez DPH
  • Akumulátor 2,1 kg
  • Hrubovací/dělicí kotouč, Ø 115 mm
  • Akku vrtačka Bohrhammer GBH 18V-26
  • Přídavné odsávání prachu GDE 18V-16 Professional lze kombinovat s příklepovou vrtačkou a nabízí samostatné HEPA řešení pro maximální mobilitu
  • Zvýšená ochrana uživatele a lepší manipulace díky KickBack Control a Electronic Precision Control
  • Energie příklepu 2,1 kg, 6 joulů zajišťuje rychlý postup vrtání a vysoký úběr vrtáku
  • Energie zdvihu, max
  • 2,6 J
  • Počet úderů při jmenovitých otáčkách 0 - 4 350 úderů za minutu
  • Jmenovité otáčky 0 - 980 min-1
  • Napětí baterie 18 V
  • Držák nářadí SDS plus
  • Rozměry nářadí 347 mm

Charakteristika:

  • Objem: 85,527 dm3
  • Celková hmotnost: 13,804 kg
  • Čistá hmotnost: 12,5 kg
  • Šířka kóty: 390 mm
  • Rozměr výšky: 340 mm
  • Délka kóty: 645 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo