18V professionele accuset GSR+GWS+GBH+2x PC 18V+GAL+tasje

Artikelnummer: 0615990M3C
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0615990M3C
EAN/GTIN 4059952590585
Nummer fabrikant 0615990M3C
L-nummer L00590 1653

Omschrijving

Omschrijving:

  • Batterijboormachine GSR 18V-28
  • Hard koppel van 63 Nm zorgt voor professionele prestaties
  • 13 mm volmetalen boorhouder voor hoge weerstand, minder slijtage en langere levensduur
  • Compact, ergonomisch ontwerp maakt comfortabele bediening mogelijk voor prettig werken
  • Koppel 28/63/- Nm
  • Nullasttoerental 0 - 500 / 0 - 1.900 min-1
  • Batterijtype lithium-ion
  • Klembereik boorhouder, min./max
  • 1,5 / 13 mm
  • Batterijspanning 18 V
  • Gewicht excl
  • btw
  • Accu 1,1 kg
  • Koppelinstellingen 20+1
  • Gereedschapsafmetingen 230 mm
  • Hoekslijpmachine op accu GWS 18V-10
  • Kleine hoekslijpmachine met hetzelfde vermogen als een slijpmachine met snoer met 1000 watt dankzij borstelloze motor en ProCORE18V accu
  • Hogere gebruikersbescherming en meer comfort dankzij Drop Control, KickBack Control en Intelligent Brake System
  • Werelds eerste Drop Control functie om het gereedschap onmiddellijk uit te schakelen als het per ongeluk op de grond valt
  • Nullastsnelheid 9
  • 000 min-1
  • Batterijspanning 18 V
  • Schuurspindeldraad M14
  • Gewicht exclusief
  • Accu 2,1 kg
  • Ruwschijf, Ø 115 mm
  • Akku Bohrhammer GBH 18V-26
  • De extra stofafzuiging GDE 18V-16 Professional kan worden gecombineerd met de boorhamer en biedt een autonome HEPA-stofoplossing voor maximale mobiliteit
  • Verhoogde bescherming van de gebruiker en betere bediening dankzij KickBack Control en Electronic Precision Control
  • Een slagenergie van 2
  • 6 joule zorgt voor een snelle voortgang van het boren en een hoog verwijderingspercentage van de bit
  • Slagenergie, max
  • 2,6 J
  • Slagsnelheid bij nominaal toerental 0 - 4,350 bpm
  • Nominaal toerental 0 - 980 min-1
  • Batterijspanning 18 V
  • Gereedschapshouder SDS plus
  • Gereedschapsafmetingen 347 mm

Kenmerk:

  • Volume: 85,527 dm3
  • Brutogewicht: 13,804 kg
  • Nettogewicht: 12,5 kg
  • Dimensie Breedte: 390 mm
  • Hoogteafmeting: 340 mm
  • Lengte afmeting: 645 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires