{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6830NIJ | |
Lochabstand e | 11,5-14,5 mm | |
Lochabstand f | 16 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 4,6 mm | |
Spannhöhe H | 14,5 mm | |
Haltekraft P1 | 250 N | |
Haltekraft P2 | 400 N | |
ganze Höhe | 23 mm | |
ganze Länge | 79 mm | |
Andrückschraube | M4×25 mm | |
Produktart | Waagrechtspanner |
Artikelnummer | 376620 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008932 | |
Herstellernummer | 557439 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, rostfrei, Typ: 0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
35,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
13,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ d | 4,6 mm | 4,3 mm |
ganze Länge | 79 mm | 77 mm |
Haltekraft P2 | 400 N | 380 N |
Lochabstand e | 11,5-14,5 mm | 11,2 mm |
Typ | 6830NIJ | 376625 0 |
Produktart | Waagrechtspanner | Waagrechtspanner |
Spannhöhe H | 14,5 mm | 8 mm |