Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, rostfrei, Typ: 2

Artikel-Nr.: 376620 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

empfohlene Klemmhöhe min. 24 mm
Haltekraft min. 1 000 N
Haltekraft max. 1 200 N
Durchmesser Bohrung 5,6 mm
Lochabstand min. 26 mm
passend für Schraubengröße M6
Gewinde M6×35
Produktart Waagrechtspanner
Spannbereich min. 19,5 mm
Spannbereich max. 29,5 mm
mit Bohrung ja
mit Schraube / Gewinde ja
Länge gesamt 162 mm
Höhe gesamt 45 mm
Material Edelstahl
Gewicht 0,185 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376620 2
EAN / GTIN 4020772008956
Herstellernummer 557441
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.
Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.
Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.