{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
Herstellerbezeichnung | M18 FDGRB | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Drehzahlbereich | 27.000 min-1 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 50 mm | |
maximaler Spannzangen-⌀ | 6 mm - 8 mm | |
Gewicht inklusive Akku | 2 kg | |
Gewicht | 2 kg | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Geradschleifer |
Artikelnummer | 077280 M18FDGRB | |
EAN / GTIN | 4058546412395 |