Valigia per assistenza tecnica “Rock Turtle”, in HDPE carrellata H

Codice art.: 692927 H
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
242 pezzi in magazzino
  • Materiale: HDPE
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti
  • Portata valigetta: 40
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale HDPE
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Portata valigetta 40 kg
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo
Dimensione interna lunghezza 470 mm
Dimensione interna larghezza 390 mm
Dimensione interna altezza 320 mm
Peso 8,5 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 692927 H
EAN / GTIN 8024482178332
Codice del produttore 4216.B

Descrizione

Esecuzione:

Lucchetti TSA: Per i viaggi negli USA, questi lucchetti possono essere aperti e richiusi dalle autorità di sicurezza statunitensi “Transportation Security Administration” (TSA) con una chiave generica ai fini dell’ispezione. Si evita così l’apertura violenta della valigetta (rottura del lucchetto) nel caso di ispezioni.
Gusci in HDPE, molto resistenti agli urti, con telaio in alluminio, spigoli rinforzati e 2 lucchetti TSA (n. art. 692918).
Dotazione interna con alloggiamenti cuciti:
1 vaschetta incluso pannello con 18 alloggiamenti portautensili (n. art. 692908 Dim. 2). 1 Inserto in gommapiuma modulare sul fondo. 1 Pannello portautensili con 24 alloggiamenti, 12 elastici di gomma e 1 tasca per minuteria bilaterale (n. art. 692908 Dim. 1). 1 Portadocumenti e 2 vaschette per minuteria nel coperchio.
Allineamento orizzontale della valigetta. 2 ruote montate su cuscinetti a sfera (⌀ 100 mm). Valigetta con impugnatura.

Uso:

Valigetta portautensili per chi viaggia frequentemente in aereo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi