Excentrická bruska DEROS 625CV

Artiklové číslo: 077324 625CV
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Rozhraní: Rozhraní Bluetooth

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DEROS
Rozhraní Rozhraní Bluetooth
Označení výrobce 625CV
Zdroj energie Síťový provoz
Počet kmitů 4 000 min-1 - 10 000 min-1
Oscilační zdvih 2,5 mm
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Příkon 350 W
⌀ brusného talíře 150 mm
Hmotnost 1 kg
Druh produktu Excentrická bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077324 625CV
EAN / GTIN 6416868241464
Číslo výrobce MID6252022

Popis

Provedení:

První excentrová bruska s bezkartáčovým elektromotorem bez síťového napáječe.
  • Minimální spotřeba energie. Zvlášť kompaktní, tichá, lehká a výkonná.
  • Bez vibrací, rozhraní Bluetooth.
  • Externí odsávání možné.

Použití:

Úběrové operace (hrubý, jemný brus a mezibrus) u dřeva, kovu, laku. Nejvhodnější pro obrábění nesnadno přístupných nebo profilovaných ploch při mokrém, i suchém broušení.

Poznámka:

Vhodný brusný kotouč 6násobně děrovaný, artikl č. 567775, 15násobně děrovaný, artikl č. 567558 a ABRANET artikl č. 567800.
Vhodný opěrný talíř artikl č. 567990 vel. 147.
Vhodná hadice s elektrickým kabelem pro externí odsávání č. 077327 vel. 5,5.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly