Bristle-Brush Typ A ⌀ 150 mm, BB-ZB, Körnung: 36

Artikel-Nr.: 573565 36
Preis pro 1 Stück
Netto: 104,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 36
Bürsten-⌀ D1 150 mm
Bürstenbreite 12 mm
Herstellerbezeichnung BB-ZB
Farbe braun
maximale Drehzahl 6.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 573565 36
EAN / GTIN 480112760380
Herstellernummer 27603N
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.
Die radiale Bristle-Brush besteht aus einzelnen Segmenten (ca. 1,6 mm breit).
Mit schräg gestellten Borsten (Typ A) für den kraftvollen Einsatz.

Verwendung:

Drehrichtung beachten.
Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.
Bohrungs-⌀ 25,4 mm mit beigelegten Reduzierringen ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Mit Adapter Nr. 573580 auf beliebige Breite erweiterbar. Einsatz auf Doppelschleifmaschinen oder auf Geradschleifern bzw. flexiblen Wellen mit Spanndorn Nr. 556380 Gr. 1.