• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Digitales Rückprall-Härteprüfgerät dynaRock II (Leeb)

Artikel-Nr.: 495022
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.029,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Genauigkeit ±4 HL (0,5% bei 800 HL)
Herstellerbezeichnung 21-100
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Energieversorgung Akkubetrieben
Mindestgewicht Prüfobjekt 2,5 kg
Länge 135 mm
Breite 79 mm
Höhe 22 mm
Gewicht 320 g
Verpackung stabile Box
Produktart Härteprüfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 495022
EAN / GTIN 2050001692566
Hersteller/verantwortliche Person BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Beschreibung

Ausführung:

Digitales Rückprall (Leeb) Härteprüfgerät dynaRock II.
Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. Auswertung nach DIN 50156 und ASTM A956 in Rockwell HRC und HRB, Vickers HV, Brinell HB und Zugfestigkeit Stahl. Das Gerät kann in beliebiger Orientierung eingesetzt werden (waagrecht, steigend, fallend...). Interner Speicher für 100.000 Messwerte, USB-Schnittstelle zur Datenübertragung auf Mini-Drucker, Rechner und USB-Stick.

Genauigkeit:

±4 HL (0,5 % bei 800 HL).

Lieferumfang:

Inklusive Schlaggerät Typ D, Härtevergleichsblock, Datenkabel USB, Reinigungsbürste, Transportkoffer, Ladegerät und Herstellerzertifikat.

Sonderzubehör:

Auflageringe für gekrümmte Flächen, Testblöcke mit DAkkS-Zertifikat und Schlaggeräte Typ DC, DL, D+15, C und G auf Anfrage, Tragetasche.

Ersatzteil:

Verbindungskabel zu Schlaggerät 495023.