Hay una alternativa para este artículo

Durómetro digital con rebote dynaROCK II (Leeb)

Número de artículo: 495022
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 21-100
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Procedimiento de ensayo Brinell; Rockwell; Vickers
Manejo manual
Precisión ± 0,5 %
Peso de la pieza de trabajo mín. 2,5 kg
Tipo de producto durómetro
Longitud total 135 mm
Anchura total 79 mm
Altura total 22 mm
Peso 0,32 kg
Norma ASTM A 956; DIN 50156
Interfaz USB
Con pantalla sí
Tipo de pantalla LCD
Memorización del valor sí
Número de valores de posiciones de almacenamiento 100.000 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 495022
EAN / GTIN 2050001692566
Número del fabricante 21-100
Fabricante/responsable BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Descripción

Ejecución:

Durómetro digital con rebote (Leeb) dynaRock II.
Carcasa resistente de aluminio anodizado. Valoración según DIN 50156 y ASTM A956 en Rockwell HRC y HRB, Vickers HV, Brinell HB y resistencia a la tracción del acero. El instrumento se puede emplear en cualquier orientación (horizontal, creciente, decreciente, etc.). Memoria interna para 100 000 valores de medición, interfaz USB para la transferencia de datos a impresoras mini, ordenadores y lápices USB.

Precisión:

± 4 HL (0,5 % a 800 HL).

Volumen de suministro:

Incluye instrumento de percusión tipo D, bloque comparativo de dureza, cable de datos USB, cepillo de limpieza, maleta para el transporte, cargador y certificado del fabricante.

Partes opcionales:

Anillos de apoyo para superficies abombadas, bloques de prueba con certificado DAkkS y sondas de impacto tipo DC, DL, D+15, C y G a petición, bolsa de transporte.

Pieza de repuesto:

Cable de conexión con instrumento de percusión 495023.