{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 21-100 | |
| Embalaža | Plastični kovček | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Postopek preizkušanja | Brinell; Rockwell; Vickers | |
| upravljanje | ročna | |
| Natančnost ± | 0,5 % | |
| Teža obdelovanca min. | 2,5 kg | |
| vrsta izdelka | naprava za preizkušanje trdote | |
| Celotna dolžina | 135 mm | |
| Skupna širina | 79 mm | |
| Celotna višina | 22 mm | |
| Masa | 0,32 kg | |
| Standard | ASTM A 956; DIN 50156 | |
| Vmesnik | USB | |
| Z zaslonom | da | |
| Vrsta zaslona | LCD | |
| Shranjevanje izmerjene vrednosti | da | |
| Število pomnilniških vrednosti | 100.000 kos |
| Številka izdelka | 495022 | |
| EAN/GTIN | 2050001692566 | |
| Številka proizvajalca | 21-100 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de |