• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Skaitmeninis kiečio matuoklis dynaROCK II (Leeb)

Prekės Nr.: 495022
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 21-100
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Patikros metodas Brinell; Rockwell; Vickers
valdymas rankinė
Tikslumas ± 0,5 %
Ruošinio svoris min. 2,5 kg
produkto rūšis kietmatis
Visas ilgis 135 mm
Bendras prietaiso plotis 79 mm
Visas aukštis 22 mm
Svoris 0,32 kg
Standartas ASTM A 956; DIN 50156
Sąsaja USB
Su ekranu taip
Ekrano tipas LCD
Matavimo duomenų saugojimas taip
Atminčių vietų skaičius 100 000 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 495022
EAN / GTIN 2050001692566
Gamintojo numeris 21-100
Gamintojas / atsakingas asmuo BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Germany, www.baq.de

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis kiečio matuoklis (Leeb) dynaROCK II.
Tvirtas korpusas iš anoduoto aliuminio. Vertinimas pagal DIN 50156 ir ASTM A956 pagal Rokvelą HRC & HRB, Vikersą HV, Brinelį HB ir plieno atsparumo tempimui įvertinimas. Prietaisą galima naudoti bet kurioje padėtyje (horizontalioje, pakreipus aukštyn arba žemyn...). Vidinis kaupiklis 100 000 matavimo verčių, USB sąsaja duomenų perdavimui į mini spausdintuvą, kompiuterį ir USB atmintinę.

Tikslumas:

±4 HL (0,5%, kai 800 HL).

Tiekiama:

Su D tipo smūginiu mechanizmu, kiečio pavyzdžiais, USB duomenų perdavimo laidu, šepetėliu valymui, lagaminu, įkrovikliu ir gamintojo sertifikatu.

Priedai pasirinktinai:

Atraminiai žiedai išlenktiems paviršiams, kontroliniai pavyzdžiai su DAkkS sertifikatu ir smūginiai DC, DL, D+15, C ir G tipų smūginiai prietaisai pagal paklausimą.

Atsarginė dalis:

Prijungimo laidas prie smūginio mechanizmo 495023.