Digital studshårdhetsprovare dynaRock II (Leeb)

Art-nr: 495022
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Inte tillgängligt
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: USB-gränssnitt
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

noggrannhet ±4 HL (0,5 % vid 800 HL)
tillverkarens beteckning 21-100
datautgång USB-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven
minimivikt för provningsobjekt 2,5 kg
Längd 135 mm
Bredd 79 mm
höjd 22 mm
vikt 320 g
förpackning Stabil box
Produktslag Hårdhetsprovare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 495022
EAN/GTIN 2050001692566

Benämning

Utförande:

Digital rekyl (Leeb) Hårdhetsprovare dynaRock II.
Robust hölje av eloxerad aluminium. Utvärdering enligt DIN 50156 och ASTM A956 i enheterna Rockwell HRC och HRB, Vickers HV, Brinell HB och stålets draghållfasthet. Apparaten kan användas med godtycklig orientering (vågrätt, lutande uppåt eller nedåt etc.). Internminne för 100 000 mätvärden, USB-gränssnitt för dataöverföring till miniskrivare, dator och USB-minne.

Noggrannhet:

± 4 HL (0,5 % vid 800 HL).

Leveransinnehåll:

Inklusive slagmekanism typ D, hårdhetsjämförelseblock, datakabelUSB, rengöringsborste, förvaringsväska, laddare och tillverkarintyg.

Specialtillbehör:

Påläggsringar för krökta ytor, testblock med DAkkS-certifikat och slagmekanismer typ DC, DL, D+15, C och G på förfrågan, bärväska.

Reservdel:

Anslutningskabel till slagmekanism nr 495023.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen