Digitális dinamikus keménységmérő készülék dynaRock II (Leeb)

Cikkszám: 495022
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Interfész: USB csatlakozó
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pontosság ± 4 HL (0,5 % 800 HL esetén)
Gyártó jelölése 21-100
Interfész USB csatlakozó
Energiaellátás Akkus
Vizsgált tárgy minimális súlya 2,5 kg
Hossz 135 mm
Szélesség 79 mm
Magasság 22 mm
Súly 320 g
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Keménységmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 495022
EAN / GTIN 2050001692566

Leírás

Kivitel:

Digitális dinamikus (Leeb) keménységmérő készülék dynaROCK II.
Robusztus eloxált alumínium ház. DIN 50156 és ASTM A956 szerinti kiértékelés Rockwell HRC-ben és HRB-ben, Vickers HV-ben, Brinell HB-ben és acél szakítószilárdság. A készülék tetszőleges irányban használható (vízszintesen, felfelé, lefelé...). Belső memória 100.000 mért értékhez, USB csatlakozó mini nyomtatóra, számítógépre és pendrive-ra való adatátvitelhez.

Pontosság:

±4 HL (0,5 % 800 HL esetén).

Tartalom:

D típusú ütőkészülék, keménység-összehasonlító blokk, USB adatkábel, tisztító kefe, szállítókoffer, töltőkészülék és gyártói tanúsítvány.

Opcionális tartozék:

Felfekvő gyűrűk íves felületekhez, tesztblokkok DAkkS tanúsítvánnyal és DC, DL, D+15, C és G típusú ütőkészülékek külön ajánlatkérésre, hordozótáska.

Alkatrész:

Összekötő kábel a 495023 sz. ütőkészülékhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz