{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 21-100 | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Kontrolní postup | Brinell; Rockwell; Vickers | |
| Obsluha | ruční | |
| Přesnost ± | 0,5 % | |
| Obrobek hmotnost min. | 2,5 kg | |
| Druh produktu | přístroj pro měření tvrdosti | |
| Celková délka | 135 mm | |
| Šířka celkem | 79 mm | |
| Výška celková | 22 mm | |
| Hmotnost | 0,32 kg | |
| Norma | ASTM A 956; DIN 50156 | |
| Rozhraní | USB | |
| S displejem | ano | |
| Typ zobrazení | LCD | |
| Měřená hodnota uložení | ano | |
| Počet hodnot paměti | 100 000 ks |
| Katalogové číslo | 495022 | |
| EAN / GTIN | 2050001692566 | |
| Číslo výrobce | 21-100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de |