Backe 64 mm, für T-Rex / Centro Gripp mobil, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361222 125
Preis pro 1 Stück
Netto: 434,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 96 mm
Breite b1 64 mm
Backenhöhe h 45 mm
Höhe h2 14 mm
Backenlänge l 79 mm
n1 37 mm
Spannbereich S1 21 − 68 / 22 − 144 mm
Spannbereich S2 66 − 138 / − mm
Spannbereich S3 131 − 209 / 137 − 286 mm
passend zu Farbcode T-Rex; Centro Gripp
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361222 125
EAN / GTIN 4250364400749
Herstellernummer 6921884040040
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen von kleinen bis mittelgroßen Werkstücken. Rohteilspannung über je 2 verstellbare Grippeinsätze möglich. Glatte Spannflächen zum Spannen vorbearbeiteter Werkstücke.

Passend für:

Bewegliche Backen für T-Rex Nr. 361202 und Centro Grip 361180.