{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 4 | |
| Diámetro del filo Dc | 16 mm | |
| Longitud de filo Lc | 52 mm | |
| Longitud total L | 110 mm | |
| Diámetro del mango DS | 16 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 40 grados | |
| Clase de tolerancia | e8 | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 16 mm; 52 mm | |
| Radio angular R | 0,2 mm | |
| Material de corte | HC-K30 | |
| Longitud de alcance A | 62 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | INOX | |
| Denominación del fabricante | GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01601009 | |
| Clase de tolerancia del asiento | h$06 | |
| Tamaño del asiento | 0160 | |
| Longitud vástago LS | 52,3 mm | |
| Diámetro de asiento, medida superior | 0 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,011 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | HC-K30 | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | HC-K30 | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | M,P | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | N, H | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Diámetro posición libre D1 | 15,5 mm | |
| Longitud de cabeza L3 | 52 mm | |
| Tipo de fresa ISO | L | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 8 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 5 grados | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 4 | |
| Número de filos de centro | 4 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| De la espiral | 40 mm | |
| Número de versiones de esquina | 1 | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como radio | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Ángulo de corte máximo. | 37 grados | |
| Número de rompevirutas | 2 | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 57 mm | |
| Longitud funcional | 86 mm | |
| Peso | 309 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU); Fresado plano (FPL) | |
| Anillo de color | color azul | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,2 mm |
| Article number | 202956 16 | |
| EAN / GTIN | 4069515039758 | |
| Manufacturer number | 202956 16 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |