• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM GARANT INOX z podziałem wióra HPC / TPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 16mm

Nr art.: 202956 16
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
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka AlTiN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 16 mm
Długość skrawania Lc 52 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Klasa tolerancji e8
Promień naroża R 0,2 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 57 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,077 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 52 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 0,3×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01601009
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 16
Długość chwytu LS 52,3 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,011 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta M,P
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 15,5 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 37 stopni
Liczba łamaczy wiórów 2
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Grupa zastosowań narzędzi N, H
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Posuw na ząb w INOX > 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 57 mm
Długość funkcjonalna 86 mm
Masa 309 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5
Min. głębokość cięcia 0,2 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202956 16
EAN / GTIN 4069515039758
Numer producenta 202956 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
110
TOOLOX 44
H
75
Stal INOX < 900 N/mm²
M
95
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy ze zoptymalizowaną geometrią i nowoczesną powłoką o wysokich parametrach dla najlepszej wydajności skrawania w różnych stalach nierdzewnych. Można również stosować w materiałach duplex. Wymiary zbliżone do DIN 6527.

Wskazówka:

Łamacze wiórów zapewniające kontrolowane łamanie wiórów. Do bezpiecznej pracy w zautomatyzowanej produkcji dzięki bezpiecznemu usuwaniu wiórów z elementu. Wartości skrawania do obróbki TPC w Toolscout.