• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza GARANT INOX s děliči třísek HPC / TPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 16mm

Artiklové číslo: 202956 16
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
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlTiN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 52 mm
Průměr hřídele DS 16 mm
Úhel šroubovice 40 stupně
Toleranční třída e8
Rohový rádius R 0,2 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 57 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Posuv na zub při lemování fz 0,077 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 52 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,3×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01601009
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 16
Délka stopky LS 52,3 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,011 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce M,P
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 15,5 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 37 stupně
Počet lamačů třísek 2
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N, H
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v INOX > 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 57 mm
Funkční délka 86 mm
Hmotnost 309 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202956 16
EAN / GTIN 4069515039758
Číslo výrobce 202956 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
190
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
120
TOOLOX 33
H
110
TOOLOX 44
H
75
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Frézy s optimalizovanou geometrií a moderním vysoce výkonným povlakem pro nejlepší řezný výkon v různých nerezových ocelích. Použití i pro duplex. Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.

Poznámka:

S děliči třísek pro kontrolované lámání třísek. K bezpečné práci v automatizované výrobě s bezpečným odváděním třísek z komponenty. Řezné hodnoty pro zpracování TPC v ToolScout.