{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | AlTiN | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Diamètre des dents Dc | 16 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 52 mm | |
| Longueur totale L | 110 mm | |
| Diamètre de queue DS | 16 mm | |
| Angle d’hélice | 40 degré | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 16 mm; 52 mm | |
| Rayon d’angle R | 0,2 mm | |
| Nuance de coupe | HC-K30 | |
| Longueur de col A | 62 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01601009 | |
| Classe de tolérance de barre | h$06 | |
| Dimensions de l’attachement | 0160 | |
| Longueur queue LS | 52,3 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,011 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | INOX | |
| Référence fabricant | GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | HC-K30 | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | HC-K30 | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | M,P | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 15,5 mm | |
| longueur tête L3 | 52 mm | |
| Type de fraise ISO | L | |
| Angle de coupe arrière | 8 degré | |
| Angle de coupe latéral | 5 degré | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 4 | |
| Nombre de dents centrales | 4 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| dynamique | 40 mm | |
| Nombre d’angles | 1 | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme rayon | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Angle d’arc de coupe max. | 37 degré | |
| nombre de brise-copeaux | 2 | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| Groupe d’applications d’outillage | N, H | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 57 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 86 mm | |
| Poids | 309 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); rainurage (FNU); surfaçage (FPL) | |
| Bague de couleur | bleu | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 2,5 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,2 mm |
| Référence article | 202956 16 | |
| EAN / GTIN | 4069515039758 | |
| Réf. fabricant | 202956 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |