• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 16mm

Artikel-Nr.: 202956 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung AlTiN
Zerspanungsstrategie HPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Schneidendurchmesser Dc 16 mm
Schneidenlänge Lc 52 mm
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Drallwinkel 40 Grad
Toleranzklasse e8
Eckenradius R 0,2 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 57 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,077 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 52 mm
nass max. geeignet
Eingriffsbreite max. ae 0,3×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01601009
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Aufnahmegröße 16
Länge Schaft LS 52,3 mm
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß 0 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,011 mm
Schaftausführung HB
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1 15,5 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 4
Drallrichtung rechts
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Radius
Formkennzeichen, herstellerspezifisch N
Teilung der Schneiden ungleich
Schnittbogenwinkel max. 37 Grad
Anzahl Spanteiler 2
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 4
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch M,P
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe N, H
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 57 mm
Funktionslänge 86 mm
Gewicht 309 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU); Planfräsen (FPL)
Farbring blau
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2,5
Schnitttiefe min. 0,2 mm
Schnitttiefe Anwendung Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202956 16
EAN / GTIN 4069515039758
Herstellernummer 202956 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
210
Stahl < 750 N/mm²
P
190
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
110
TOOLOX 44
H
75
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Fräser mit optimierter Geometrie und moderner Hochleistungsbeschichtung für beste Zerspanungsleistung in unterschiedlichen rostfreien Stählen. Auch einsetzbar in Duplex. Baumaße ähnlich DIN 6527.

Hinweis:

Mit Spanteilern für kontrollierten Spanbruch. Für prozesssicheres Arbeiten in der automatisierten Fertigung durch sichere Spanabfuhr vom Bauteil. Schnittwerte für die TPC-Bearbeitung im Toolscout.