{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Série | Super Knips® | |
| Référence fabricant | Elektronik-Seitenschneider Super Knips® KW | |
| Type de pince | Pince coupante diagonale pr electronique | |
| Couleur | bleu; Rouge | |
| Forme mors/mâchoire | Pointe | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Longueur mors/mâchoire | 9 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 13,5 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | très étroit | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Pour | fil (moyennement dur); fil cuivre | |
| Diamètre min., fil cuivre | 0,2 mm | |
| Diamètre min., fil (moyennement dur) | 0,2 mm | |
| Diamètre max., fil (moyennement dur) | 1 mm | |
| Diamètre max., fil cuivre | 1,6 mm | |
| Taillants biseautés | aucun chanfrein AC | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince coupante transversale | |
| Caractéristiques | fonction de coupe; rostfritt | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Surface | avec polissage | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Norme | DIN ISO 9654 | |
| Longueur totale | 125 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Article number | 726480 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773035381 | |
| Manufacturer number | 78 03 125 | |
| Manufacturer/responsible person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |