{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică | |
| Mini teşitură | Fără contur | |
| Material | Oţel superior (INOX) | |
| Lungimea totală L | 125 mm | |
| Recomandat pentru | Sârmă (mediu tare); Sârmă de cupru | |
| Lăţime fălci/gură | 13,5 mm | |
| Standard | DIN ISO 9654 | |
| Serie | Super Knips® | |
| Denumirea producătorului | Super Knips® KW | |
| Forma fălcilor/gura | ascuţită | |
| Diametru min., Sârmă de cupru | 0,2 mm | |
| Diametru min., Sârmă (mediu tare) | 0,2 mm | |
| Diametru max., Sârmă (mediu tare) | 1 mm | |
| Diametru max., Sârmă de cupru | 1,6 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare | 9 mm | |
| Culoarea | albastru; roşu | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Caracteristici | Funcţie debitare; Inoxidabil | |
| Suprafaţă | cromat; polizat | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 726480 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773035381 | |
| Număr producător | 78 03 125 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |