Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super Knips®, KW, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 726480 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 723 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec
Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych,
Skos ostrza
Bez bocznego skosu ostrza
Materiał
Stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita L
125 mm
Możliwość użycia do
Drut (średnio twardy); Drut miedziany
Szerokość szczęk
13,5 mm
Norma
DIN ISO 9654
Seria
Super Knips®
Oznaczenie producenta
Super Knips® KW
Kształt szczęk
spiczasta
Średnica min., Drut miedziany
0,2 mm
Średnica min., Drut (średnio twardy)
0,2 mm
Średnica maks., Drut (średnio twardy)
1 mm
Średnica maks., Drut miedziany
1,6 mm
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą
tak
Długość ostrzy, Funkcja cięcia
9 mm
Kolor
Niebieskie; Czerwony
Materiał, uchwyt
z tworzywa sztucznego
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Obcinaczka boczna
Właściwości
Funkcja cięcia; stal nierdzewna
Powierzchnia
powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Metoda produkcji
Hartowana
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726480 125
EAN / GTIN 4003773035381
Numer producenta 78 03 125
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie szlifowanymi ostrzami i bardzo precyz. skosem ostrzy. uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 9654.

Materiał:

Ze stali nierdzewnej (INOX).