• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tronchese a tagliente laterale per elettronica Super Knips®, KW, Lunghezza complessiva: 125mm

Codice art.: 726480 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.810 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sfaccettatura: senza testimone
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Sfaccettatura senza testimone
Materiale Acciaio legato, INOX
Larghezza della testa 13,5 mm
Lunghezza tagliente 9 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Capacità di taglio filo di acciaio semiduro 0,2 mm - 1 mm
Norma DIN ISO 9654
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 54 HRC)
Con molla si
Con reggifilo no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 726480 125
EAN / GTIN 4003773035381
Codice del produttore 78 03 125
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa sottile con taglienti rettificati di precisione, tagliente con sfaccettatura fine. Manici con rivestimenti in multicomponente, con molla di apertura.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiale:

In acciaio inossidabile (INOX).