Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips®, KW, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 726480 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 007 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Zkosení břitu Žádná vata
Materiál Ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka L 125 mm
Vhodné pro Drát (středně tvrdý); Měděný drát
Šířka čelistí/svěrné čelisti 13,5 mm
Norma DIN ISO 9654
Řada Super Knips®
Označení výrobce Super Knips® KW
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Průměr min., Měděný drát 0,2 mm
Průměr min., Drát (středně tvrdý) 0,2 mm
Průměr max., Drát (středně tvrdý) 1 mm
Průměr max., Měděný drát 1,6 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Délka břitů, Funkce řezání 9 mm
Barva Modrá; červená
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání; nerez
Povrch chromované; leštěné
Výrobní proces Kalené
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726480 125
EAN / GTIN 4003773035381
Číslo výrobce 78 03 125
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, s jemnou řeznou fazetkou. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Z nerezové oceli (INOX).