{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de alicates |
Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
|
|
| Bisel de corte |
Sin filo cortante
|
|
| Material |
Acero fino (INOX)
|
|
| Longitud total L |
125 mm
|
|
| Aptitud para |
Alambre (semiduro); Alambre de cobre
|
|
| Anchura de mordazas/boca |
13,5 mm
|
|
| Norma |
DIN ISO 9654
|
|
| Serie |
Super Knips®
|
|
| Denominación del fabricante |
Super Knips® KW
|
|
| Forma mordazas / boca |
de punta
|
|
| Diámetro mín., Alambre de cobre |
0,2 mm
|
|
| Diámetro mín., Alambre (semiduro) |
0,2 mm
|
|
| Diámetro máx., Alambre (semiduro) |
1 mm
|
|
| Diámetro máx., Alambre de cobre |
1,6 mm
|
|
| Tipo de articulación |
Articulación empotrada
|
|
| con muelle de abertura |
sí
|
|
| Longitud filos, Función de corte |
9 mm
|
|
| Color |
azul; rojo
|
|
| Material, mango |
plástico
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Tipo de producto |
Alicate de corte diagonal
|
|
| Características |
Función de corte; Inoxidable
|
|
| Superficie |
cromado/a; ejecución pulida
|
|
| Procedimiento de fabricación |
Material endurecido
|
|
| Mango |
mango
|
| Número de artículo | 726480 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773035381 | |
| Número del fabricante | 78 03 125 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |