Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips®, KW, Celková dĺžka: 125

Č. pol.: 726480 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 982 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zábrus: bez fazety
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 125 mm
Zábrus bez fazety
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Šírka hlavy 13,5 mm
Dĺžka britov 9 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Výkon v strihu oceľového drôtu stredne tvrdého 0,2 mm - 1 mm
Norma DIN ISO 9654
Rukoväť Viaczložkový plášť
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 54 HRC)
s otváracou pružinou Áno
s držiakom drôtu nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 726480 125
EAN/GTIN 4003773035381
Číslo výrobcu 78 03 125
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami, s jemným skosením. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Z nehrdzavejúcej ocele (INOX).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka