Výhodné balenie lepidiel na funkčné spoje 6GP60

Č. pol.: GG8071 50
Nový produkt
Nastavte cenu 3 ks (417,33 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Nastavte cenu 3 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Chemický podklad Metakryláty
Dynamická viskozita 200 000 mPas - 600 000 mPas
Tesnosť 1,13 g/cm3
Tvar pastovitá
Bod vzplanutia 100 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 180 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 5 min - 15 min
Funkčná pevnosť podľa 3 h - 6 h
Vlastnosť fluoreskujúci pod UV svetlom; mechanicky odolné
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
vhodné pre materiál Kov
vhodné pre rozsah použitia lepidlo na funkcné spoje; oprava
pre veľkosť závitu M do M20
maximálna škára 0,3 mm
Trieda pevnosti vysoká pevnost
minimálny odtrhávací moment 18 Nm
Farba strieborná
Objem náplne 50 ml
Teplota skladovania 5 °C - 23 °C
Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
Séria GreenPlus
Druh produktu Špárovací prostriedok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG8071 50
EAN/GTIN 4067263137320
Číslo výrobcu GG8071 50
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pri výrobnej technológii spojovania sa dva alebo viac dielov navzájom spoja súdržným spôsobom. Pri použití lepidla sa na pevné spojenie použije celá spojovacia plocha. Je umožnený vysoký prenos sily a dynamické zaťaženie (vysoká pevnosť v šmyku).
Typ 6GP60. Používa sa na opravu opotrebených oblastí a obnovenie správnych lícovaní. Vhodné pre veľké medzery. Vytvrdený produkt je možné opracovať vŕtaním, frézovaním alebo brúsením.

Charakteristika:

Obsah 3 kusy

Poznámka:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "GreenPlus" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka