Pack poupança de preenchimento de juntas 6GP60

N.º do artigo: GG8071 50
Novo produto
Definir preço 3 Peça (417,33 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Definir preço 3 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sustentabilidade: GARANT GreenPlus

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Base química Metacrilato
Viscosidade dinâmica 200.000 mPas - 600.000 mPas
Densidade 1,13 g/cm³
Forma pastoso
ponto de inflamação 100 °C
Temperatura da área de aplicação -55 °C - 180 °C
Fixação natural após 5 min - 15 min
Resistência funcional após 3 h - 6 h
Propriedades fluorescente sob efeito de luz UV; com resistência mecânica
Sustentabilidade GARANT GreenPlus
indicado para material Metal
indicado para área de utilização Preenchimento de juntas; Reparação
para tamanho de rosca M até M20
medida máxima da folga 0,3 mm
Classe de resistência altamente resistente
binário de arranque mínimo 18 Nm
Cor prateado
Quantidade de enchimento 50 ml
Temperatura de armazenamento 5 °C - 23 °C
Validade a partir da data de produção 24 Monatmês
Série GreenPlus
Tipo de produto Produto para preenchimento de folga

Identificação e classificação

Número do artigo GG8071 50
EAN/GTIN 4067263137320
Número do fabricante GG8071 50
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Ao utilizar uniões como técnica de produção, duas ou mais peças são ligadas de forma coesa. Ao utilizar a cola, a superfície de união completa é usada para uma ligação firme. Permite uma elevada transmissão de força e cargas dinâmicas (alta resistência ao cisalhamento).
Tipo 6GP60. Para reparar áreas desgastadas e repor ajustes corretos. Adequado para grandes folgas. O produto endurecido pode ser processado através de perfuração, fresagem ou retificação.

Característica:

Conteúdo 3 unidades

Nota:

Limpar o material a processar antecipadamente com o produto de limpeza sem classificação n.º 088004.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "GreenPlus" Ver todos