Výhodné balenie 5× odizolovacie kliešte

Č. pol.: GG6018 6
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (56,79 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
388 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre prierez vodiča Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
pre prierez vodiča 0,08 mm2 - 6 mm2
Materiál plast spevnený skleneným vláknom
Druh produktu rezacie kliešte
USP1 5× odizolovacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG6018 6
EAN/GTIN 4069515045247
Číslo výrobcu GG6018 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vysoko stabilné, ľahké kliešte vyrobené z plastu vystuženého sklenenými vláknami. Nože sa automaticky prispôsobia rôznym priemerom kábla. Izolácia sa odreže a odstráni v jednom pracovnom kroku. S dĺžkovým dorazom a reznou hranou na drôt.

Rozsah dodávky:

5× odizolovacie kliešte č. 728613 veľ. 6.

Náhradní díl:

Náhradný nôž je dostupný pod č. 728710 veľ. 6/N.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka