Paquete de ahorro de 5 alicates pelacables

Número de artículo: GG6018 6
Establecer precio 5 unidades (283,95 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
354 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Color azul
Cantidad de herramientas 5 ud.
Posición mordazas / boca recta
Ajuste automática
Material, mango plástico
Contenido juego
Tipo de producto Alicates pelacables
Características Función de corte; con tope limitador
Material Plástico reforzado con fibra de vidrio
Longitud total L 200 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6018 6
EAN / GTIN 4069515045247
Número del fabricante GG6018 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio. Las cuchillas se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cable. El aislamiento se corta y se desprende en una sola operación. Con tope longitudinal y cortaalambres.

Volumen de suministro:

5 alicates pelacables n.° 728613 tam. 6.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio disponible con el n.° 728710 tam. 6/N.