• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Pacchetto speciale 5x pinza spellafili

Codice art.: GG6018 6
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 59.70 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per sezione del filo (mm2) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Per sezione del filo 0,08 mm2 - 6 mm2
Materiale Plastica rinforzata con fibra di vetro
Tipo di prodotto Pinza tagliente
USP1 5× pinza spelafili

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6018 6
EAN / GTIN 4069515045247
Codice del produttore GG6018 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo leggero in plastica rinforzata con fibra di vetro, elevata stabilità. Le lame si adattano automaticamente al diametro dei cavi. La guaina isolante viene tagliata e sfilata in un’unica operazione. Con battuta longitudinale e troncafilo.

Fornitura:

5× pinza spellafili n. art. 728613 dim. 6.

Ricambi:

Lama di ricambio disponibile al n. art. 728710, Dim. 6/N.

Download & documenti

Prodotti correlati